Eriks
BRADY

BRADY ROLLE, mittelschwer, doppelt perforiert und verschweißt, 76 cm × 46 m, UN, Perforiert, 155 l, 76,00 cm (B) x 46,00 m (L)

  • ERIKS:13313738
  • Hersteller:813847
Image 1
Eine 2-lagige, grüne, mittelschwere, verschweißte und doppelt perforierte, chemikalienbindende Rolle zum Absorbieren von Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten. Die einseitige Decklage aus Spinnvlies sorgt für zusätzliche Stärke und weniger Fusseln. Zerfällt nicht und verursacht keine gefährliche chemische Reaktion mit der absorbierten Flüssigkeit. Die grüne Farbe weist Mitarbeiter daraufhin, dass das Produkt für gefährliche Flüssigkeiten verwendet wird. Außerdem ermöglicht die grüne Farbe das Identifizieren, Trennen und Entsorgen von Sondermüll, wodurch weniger Entsorgungskosten anfallen. Eine Perforation in der Mitte und über Kreuz ermöglicht das exakte Abtrennen der benötigten Materialmenge, was den Verbrauch reduziert. Perfekt zum Beseitigen von verschütteten Chemikalien oder für den Einsatz in Laboren.
Zur Liste hinzufügen

291,24 €/ pro Boxexkl. MwSt

340,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY