Eriks
BRADY

BRADY Piktogramm 604 Selbstklebend - rund - "Druckflasche durch Kette sichern" 200mm

  • ERIKS:23589548
  • Hersteller:241381
Image 1
Das Gebotszeichen ist ein Sicherheitszeichen, das eine bestimmte Verhaltensweise vorschreibt. Ein Gebotszeichen ist immer kreisförmig und hat einen blauen Untergrund mit einem weißenSymbol, das das Gebot näher bezeichnet. Der Entwurf dieses Symbols muß
Zur Liste hinzufügen

15,74 €/ Stückexkl. MwSt

18,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Polypropylen PP
Form
Rund
Sprache
Universal
Farbe
Blau / Weiss
Dicke
1.5
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
120