Eriks
BRADY

BRADY Piktogramm 375 - "Rettungsweg/Nr.ausgang links=Rettungsweg/Nr.ausgang rechts" 148x148mm

  • ERIKS:23590106
  • Hersteller:252460
Image 1
Das Rettungszeichen ist das Sicherheitszeichen, das den Ausgang, den Notausgang, den Weg zum nächtsten Hilfsdienst oder zur Ambulanz zeigt. Dieser Typ von Sicherheitszeichen und Piktogrammen ist wichtig, weil sie die Erste Hilfe oder Evakuierung bei einem
Zur Liste hinzufügen

10,64 €/ Stückexkl. MwSt

12,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Polypropylen PP
Form
Vierkant
Sprache
Universal
Farbe
Grün / Weiss
Breite
148
Höhe
148 mm
Dicke
1.5
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
120