Eriks
BRADY

BRADY Piktogramm 373 Aufkleber in Polyester Ebene 0 Größe 148x148mm

  • ERIKS:23589785
  • Hersteller:250456
Image 1
Das Rettungszeichen ist das Sicherheitszeichen, das den Ausgang, den Notausgang, den Weg zum nächtsten Hilfsdienst oder zur Ambulanz zeigt. Dieser Typ von Sicherheitszeichen und Piktogrammen ist wichtig, weil sie die Erste Hilfe oder Evakuierung bei einem
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Laminierter Polyester
Form
quadratisch
Sprache
Universal
Farbe
Grün / Weiss
Breite
148
Höhe
148 mm
Dicke
0.099
Veredelung
Glanz
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Befestigung selbstklebend
Ja
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
110