Eriks
BRADY

BRADY Piktogramm 357 - "Rettungsweg/Notausgang" 148x297mm

  • ERIKS:23590080
  • Hersteller:252414
Image 1
Das Rettungszeichen ist das Sicherheitszeichen, das den Ausgang, den Notausgang, den Weg zum nächtsten Hilfsdienst oder zur Ambulanz zeigt. Dieser Typ von Sicherheitszeichen und Piktogrammen ist wichtig, weil sie die Erste Hilfe oder Evakuierung bei einem
Zur Liste hinzufügen

15,93 €/ Stückexkl. MwSt

18,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Polypropylen PP
Form
Rechteck
Sprache
Universal
Farbe
Grün / Weiss
Breite
250
Höhe
250 mm
Dicke
1.5
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
120