Eriks
BRADY

BRADY Piktogramm 326 dreieckig - "Warnung vor Absturzgefahr" 200mm

  • ERIKS:23590048
  • Hersteller:252252
Image 1
Das Warnzeichen deutet auf potentielle Gefahren und mögliche Risiken hin. Bei diesen dreieckigen Piktogrammen muß die Sicherheitsfarbe “signalgelb” mindestens 50% der Gesamtfläche des Zeichens bedecken. Das Symbol muß in schwarzer Kontrastfarbe aufgedruck
Zur Liste hinzufügen

15,74 €/ Stückexkl. MwSt

18,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Polypropylen PP
Form
Dreieck
Sprache
Universal
Farbe
Gelb / Schwarz
Breite
200
Höhe
200 mm
Dicke
1.5
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
120