Eriks
BRADY

BRADY Piktogramm 311 dreieckig - "Warnung vor nicht ionisierender elektromagnetischer Strahlung"

  • ERIKS:23589707
  • Hersteller:250235
Image 1
Das Warnzeichen deutet auf potentielle Gefahren und mögliche Risiken hin. Bei diesen dreieckigen Piktogrammen muß die Sicherheitsfarbe “signalgelb” mindestens 50% der Gesamtfläche des Zeichens bedecken. Das Symbol muß in schwarzer Kontrastfarbe aufgedruck
Zur Liste hinzufügen

4,56 €/ Stückexkl. MwSt

5,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Laminierter Polyester
Form
Dreieck
Sprache
Universal
Farbe
Gelb / Schwarz
Breite
200
Höhe
200 mm
Dicke
0.1
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Befestigung selbstklebend
Ja
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
110