Eriks
BRADY

BRADY Piktogramm 309 dreieckig - "Warnung vor Laserstrahl" 3 Stücke 100mm

  • ERIKS:23589702
  • Hersteller:250228
Image 1
Maschinen erleichtern die Arbeit des Menschen, setzen ihn jedoch gleichzeitig einer großen Anzahl von Risiken aus. Die Beseitigung oder Verringerung dieser Risiken kann durch die Anwendung von praktischen und zuverlässigen Absicherungen sowie von entsprec
Zur Liste hinzufügen

10,85 €/ Stückexkl. MwSt

12,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Laminierter Polyester
Form
Dreieck
Sprache
Universal
Farbe
Gelb / Schwarz
Breite
100
Höhe
100 mm
Dicke
0.1
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Befestigung selbstklebend
Ja
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
110