Eriks
BRADY

BRADY Piktogramm 304 dreieckig - "Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen" 100mm

  • ERIKS:23589688
  • Hersteller:250213
Image 1
Das Warnzeichen deutet auf potentielle Gefahren und mögliche Risiken hin. Bei diesen dreieckigen Piktogrammen muß die Sicherheitsfarbe “signalgelb” mindestens 50% der Gesamtfläche des Zeichens bedecken. Das Symbol muß in schwarzer Kontrastfarbe aufgedruck
Zur Liste hinzufügen

9,34 €/ Stückexkl. MwSt

10,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Laminierter Polyester
Form
Dreieck
Sprache
Universal
Farbe
Gelb / Schwarz
Breite
100
Höhe
100 mm
Dicke
0.1
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Befestigung selbstklebend
Ja
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
110