Eriks
BRADY

BRADY Piktogramm 304 dreieckig - "Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen" 100mm

  • ERIKS:23589297
  • Hersteller:223480
Image 1
Das Warnzeichen deutet auf potentielle Gefahren und mögliche Risiken hin. Bei diesen dreieckigen Piktogrammen muß die Sicherheitsfarbe “signalgelb” mindestens 50% der Gesamtfläche des Zeichens bedecken. Das Symbol muß in schwarzer Kontrastfarbe aufgedruck
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Polypropylen PP
Form
Dreieck
Sprache
Universal
Farbe
Gelb / Schwarz
Breite
100
Höhe
100 mm
Dicke
1.5
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
120