Eriks
BRADY

BRADY Piktogramm 260 - rund - "Schutzkleidung benutzen" 100mm

  • ERIKS:23589657
  • Hersteller:250119
Image 1
Das Gebotszeichen ist ein Sicherheitszeichen, das eine bestimmte Verhaltensweise vorschreibt. Ein Gebotszeichen ist immer kreisförmig und hat einen blauen Untergrund mit einem weißenSymbol, das das Gebot näher bezeichnet. Der Entwurf dieses Symbols muß
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Laminierter Polyester
Form
Rund
Sprache
Universal
Farbe
Blau / Weiss
Dicke
0.1
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Befestigung selbstklebend
Ja
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
110