Eriks
BRADY

BRADY Piktogramm 250 - rund - "Augenschutz benutzen" 200mm

  • ERIKS:23590246
  • Hersteller:255100
Image 1
Das Gebotszeichen ist ein Sicherheitszeichen, das eine bestimmte Verhaltensweise vorschreibt. Ein Gebotszeichen ist immer kreisförmig und hat einen blauen Untergrund mit einem weißen Symbol, das das Gebot näher bezeichnet. Der Entwurf dieses Symbols muß
Zur Liste hinzufügen

17,35 €/ Stückexkl. MwSt

20,30 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Aluminium mit Oberschicht aus Polyester
Form
Rund
Sprache
Universal
Farbe
Blau / Weiss
Dicke
1.1
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
140