Eriks
BRADY

BRADY Piktogramm 226 selbstklebend - rund - "Absolutes Halteverbot" 315mm

  • ERIKS:23590000
  • Hersteller:252053
Image 1
Das Verbotszeichen ist ein Sicherheitszeichen, das eine Handlung, wodurch Gefahr entstehen könnte, verbietet. Das Verbotszeichen ist immer kreisförmig und hat einen roten Rand mit einem roten Querbalken. Der Hintergrund ist Weiß, das Symbol ist schwarz un
Zur Liste hinzufügen

38,47 €/ Stückexkl. MwSt

45,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Polypropylen PP
Form
Rund
Sprache
Universal
Farbe
Rot / Blau
Dicke
1.5
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
120