Eriks
BRADY

BRADY Piktogramm 215 selbstklebend - rund - "Nicht unter angehobene Last treten"

  • ERIKS:23589624
  • Hersteller:250031
Image 1
Das Verbotszeichen ist ein Sicherheitszeichen, das eine Handlung, wodurch Gefahr entstehen könnte, verbietet. Das Verbotszeichen ist immer kreisförmig und hat einen roten Rand mit einem roten Querbalken. Der Hintergrund ist Weiß, das Symbol ist schwarz un
Zur Liste hinzufügen

3,77 €/ Stückexkl. MwSt

4,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Laminierter Polyester
Form
Rund
Sprache
Universal
Farbe
Rot & Schwarz auf Weiss
Dicke
0.1
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Befestigung selbstklebend
Ja
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
110