Eriks
BRADY

BRADY Piktogramm 201 - rund - "Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten" 315mm

  • ERIKS:23589984
  • Hersteller:252004
Image 1
Das Verbotszeichen ist ein Sicherheitszeichen, das eine Handlung, wodurch Gefahr entstehen könnte, verbietet. Das Verbotszeichen ist immer kreisförmig und hat einen roten Rand mit einem roten Querbalken. Der Hintergrund ist Weiß, das Symbol ist schwarz un
Zur Liste hinzufügen

38,47 €/ Stückexkl. MwSt

45,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Polypropylen PP
Form
Rund
Sprache
Universal
Farbe
Rot & Schwarz auf Weiss
Dicke
1.5
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
120