Eriks
BRADY

BRADY Pfähle rot/weiß mit auffüllbarem Fuß 4 Stück 90cm

  • ERIKS:23590343
  • Hersteller:256721
Image 1
Pfosten mit befüllbarem Fuß. Die Sperrpfosten sind ideal zur Kontrolle und Wegweisung des Fußgängerverkehrs. Geeignete Anwendung für Warenhäuser; Fabriken; Büros etc. Die Ketten und Bänder können an den 90 cm hohen Pfosten befestigt werden. Die Pfosten s
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot / Weiss
Höhe
900 mm