Eriks
BRADY

BRADY Paal PE 90cm gelb/schwarz + Fußstück füllbar mit Zement 4st

  • ERIKS:23590713
  • Hersteller:292237
Image 1
Pfosten mit befüllbarem Fuß.Die Sperrpfosten sind ideal zur Kontrolle und Wegweisung des Fußgängerverkehrs. Geeignete Anwendung für Warenhäuser; Fabriken; Büros etc. Die Ketten und Bänder können an den 90 cm hohen Pfosten befestigt werden. Die Pfosten sind in einer einfarbigen oder zweifarbigen Version verfügbar (die Streifenbreite beträgt 10 cm).
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot / Weiss
Höhe
900 mm