Eriks
BRADY

BRADY Mehrzweck-Vinyletiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter), B-439, Weiß, 25.40 mm

  • ERIKS:14601802
  • Hersteller:174308
Image 1
Dauerhaftes Vinyl (B-439) ist als bedruckbares Material für den Thermotransferdruck ideal für Anwendungen, bei denen verschiedene Farben erforderlich sind, z. B. zur Kennzeichnung von Fertigprodukten, für Typenschilder oder zur allgemeinen Kennzeichnung.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY