Eriks
BRADY

BRADY MATTE, 91 cm × 91,50 m, mittelschwer, SIR, Nicht perforiert, 223 l, 91,00 cm (B) x 91,50 m (L)

  • ERIKS:12772659
  • Hersteller:813840
Image 1
SIR36 ist eine 1-lagige, graue, mittelschwere und universell einsetzbare Matte zum Absorbieren von industriellen Flüssigkeiten wie Ölen, Wasser, Kühl- und Lösungsmitteln sowie nicht aggressiven Chemikalien. Die graue Farbe kaschiert Schmutz und das Produkt sieht auch noch nach längerem Einsatz ordentlich aus. Ideal für die Verwendung in stark frequentierten Bereichen, da der Nadelfilz aus Polypropylen das Produkt extrem reißfest macht. Gabelstapler können darüber fahren, ohne das Produkt zu beschädigen. Perfekt für stark frequentierte Bereiche und Arbeitsplätze, in denen Böden und Wege sicher und sauber sein müssen.
Zur Liste hinzufügen

602,69 €/ Stückexkl. MwSt

705,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY