Eriks
BRADY

BRADY Markierkarte Spannung 3x400v+n 28x114 4/Bogen

  • ERIKS:23589976
  • Hersteller:251974
Image 1
Die Risiken in Bezug auf Elektrizität können in zwei Kategorien eingeteilt werden: Einerseits gibt es die persönlichen Risiken (Elektrisierung, Verbrennung) und andererseits die Risiken für die Umgebung (Brand, Explosiongefahr).
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Vinylgewebe
Form
Rechteck
Sprache
Universal
Farbe
Gelb / Schwarz
Breite
114
Höhe
28 mm
Dicke
0.223
Fertigstellung
Matt
Art der Beschichtung
Wiederablösbarer Klebstoff auf Gummibasis
Befestigung selbstklebend
Ja
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
80