Eriks
BRADY

BRADY Kabelanhängern t1 pro Karte

  • ERIKS:23591250
  • Hersteller:011771
Image 1
Die Kabelkennzeichnungsetiketten der WM-Serie bestehen aus wiederablösbarem B-500 Vinylgewebe und sind beständig gegen mäßige Hitze, Öl und Schmutz. Die Etiketten haften aufgrund ihrer ausgezeichneten Hafteigenschaften zuverlässig auf den Kabeln, können aber bei Bedarf einfach wieder abgelöst und an einer anderen Stelle angebracht werden. Erhältlich in Schwarz auf mattweißem Hintergrund. Kabelkennzeichnungsetiketten auf Karten sind als einzelne Buchstaben oder als fortlaufende Zahlen und Buchstaben erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

3,87 €/ Stückexkl. MwSt

4,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY