Eriks
BRADY

BRADY i5300 Etikettendrucker für die Industrie mit WLAN - UK, UK, 300 dpi

  • ERIKS:14678931
  • Hersteller:151277
Image 1
Profitieren Sie von einem schnellen und effizienten Präzisionsdruck bei der Kennzeichnung von hohen Volumen und unterschiedlichen Anforderungen. Der Drucker ist netzwerkfähig und ermöglicht eine schnelle Etiketteneinrichtung und einen abfallfreien Materialwechsel.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Druckauflösung
16776960 dpi
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Batterieart
Internal, not removable
Betriebssysteme
Windows® 10;Windows® 7;Windows® 8;Windows® Server 2012;Windows® Server 2012 R2;Windows® Server 2016
Typ Plug
UK
Versorgungsspannung
100 - 240 @ 50 - 60 Hz
Gewicht
15.0
Mit automatischer Abschaltung
Ja