Der Etikettendrucker für die Industrie BradyPrinter i3300 ist ein absolut benutzerfreundlicher, einfach zu bedienender PC-basierter Drucker, der Schilder und Etiketten mit einer Breite von bis zu 101,6 mm drucken kann. Die Smart-Cell-Technologie sorgt für die automatische Einrichtung des Etiketts in Ihrer Brady-Software, sodass die manuelle Kalibrierung entfällt und keine Etiketten verschwendet werden. Leicht einsetzbare Farbbänder und Etiketten ermöglichen einen schnellen und problemlosen Materialwechsel. Der i3300 Etikettendrucker für die Industrie kann zahlreiche Materialien im Bereich der Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung sowie vorgestanzte Etiketten für die Kabel-, Produkt- oder Laborkennzeichnung bedrucken. Der Drucker wird mit der kostenlosen Brady Workstation Basic-Suite geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Schildern und Etiketten beginnen können.