Eriks
BRADY

BRADY i3300 Etikettendrucker für die Industrie mit WLAN – UK, UK, 300 dpi

  • ERIKS:14678672
  • Hersteller:149556
Image 1
Der Etikettendrucker für die Industrie BradyPrinter i3300 ist ein absolut benutzerfreundlicher, einfach zu bedienender PC-basierter Drucker, der Schilder und Etiketten mit einer Breite von bis zu 101,6 mm drucken kann. Die Smart-Cell-Technologie sorgt für die automatische Einrichtung des Etiketts in Ihrer Brady-Software, sodass die manuelle Kalibrierung entfällt und keine Etiketten verschwendet werden. Leicht einsetzbare Farbbänder und Etiketten ermöglichen einen schnellen und problemlosen Materialwechsel. Der i3300 Etikettendrucker für die Industrie kann zahlreiche Materialien im Bereich der Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung sowie vorgestanzte Etiketten für die Kabel-, Produkt- oder Laborkennzeichnung bedrucken. Der Drucker wird mit der kostenlosen Brady Workstation Basic-Suite geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Schildern und Etiketten beginnen können.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Druckauflösung
16776960 dpi
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Betriebssysteme
Windows® 10;Windows® 7;Windows® 8;Windows® Server 2012;Windows® Server 2012 R2;Windows® Server 2016
Typ Plug
UK
Versorgungsspannung
100 - 240 @ 50 - 60 Hz
Gewicht
5.22
Mit automatischer Abschaltung
Ja