Eriks
BRADY

BRADY Hochleistungsfähiges Polyesterband für die Drucker BBP3X/S3XXX/i3300

  • ERIKS:12492170
  • Hersteller:117987
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zum Kennzeichnen auf Edelstahl- und glatten Oberflächen
Zur Liste hinzufügen

311,60 €/ Stückexkl. MwSt

364,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Bandfarbe
Weiss
Bandlänge
30.4 m
Breite des Bandes
57 mm
Dicke
0.076 mm
Material
Polyester
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Anwendung
Drucker BBP31, BBP33
Max. Temperatur
100
Min. Umgebungstemperatur
-40