Eriks
BRADY

BRADY Farbband für Powermark 220mmx60m grün

  • ERIKS:23588296
  • Hersteller:013516
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Das für die Industrie geeignete BBP85 & PowerMark® Farbband von Brady ist äußerst robust. Zudem ist der Druck wischfest und bleibt dadurch über Jahre im Aussenbereich und in industriellen Umgebungen gut lesbar.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Bandfarbe
nicht zutreffend
Schriftfarbe
Grün
Bandlänge
60 m
Breite des Bandes
220 mm
Anwendung
Drucker BBP85, PowerMark