Eriks
BRADY

BRADY Farbband für Minimark 57mmx35m schwarz - b-7569

  • ERIKS:23590809
  • Hersteller:120860
Image 1
B-7569 eignet sich optimal für Kennzeichnungen im Innen- und Außenbereich, u. a. für 5S-Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Warnetiketten, Rohrmarkierer, Gerätekennzeichnungen und einen visuellen Arbeitsplatz“.
Zur Liste hinzufügen

282,84 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

330,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Bandfarbe
Schwarz
Schriftfarbe
nicht zutreffend
Bandlänge
35 m
Breite des Bandes
57 mm
Dicke
0.105 mm
Material
Vinyl
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Fertigstellung
Glanz
Anwendung
Drucker MiniMark
Max. Temperatur
75
Min. Umgebungstemperatur
-20