Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BRADY |
Bandfarbe | Gelb |
Schriftfarbe | nicht zutreffend |
Bandlänge | 35 m |
Breite des Bandes | 29 mm |
Dicke | 0.105 mm |
Material | Vinyl |
Art der Beschichtung | Dauerhafter Acrylklebstoff |
Fertigstellung | Glanz |
Anwendung | Drucker MiniMark |
Max. Temperatur | 75 |
Min. Umgebungstemperatur | -20 |