Eriks
BRADY

BRADY Farbband für Minimark 13mmx30m weiß - industriell

  • ERIKS:12228514
  • Hersteller:113186
Image 1
MiniMark, MiniMark Bänder für Innen und Außenbereiche, MINIMARK B-595 13 mm White
Zur Liste hinzufügen

209,13 €/ Stückexkl. MwSt

244,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Bandfarbe
Weiss
Schriftfarbe
nicht zutreffend
Bandlänge
30 m
Breite des Bandes
13 mm
Dicke
0.1 mm
Material
Vinyl
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Fertigstellung
Glanz
Anwendung
Drucker MiniMark
Max. Temperatur
82
Min. Umgebungstemperatur
-40