Eriks
BRADY

BRADY Farbband für Minimark 100mmx35m orange - b-7569

  • ERIKS:23590820
  • Hersteller:120866
Image 1
B-7569 eignet sich optimal für Kennzeichnungen im Innen- und Außenbereich, u. a. für 5S-Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Warnetiketten, Rohrmarkierer, Gerätekennzeichnungen und einen „visuellen Arbeitsplatz“.
Zur Liste hinzufügen

424,21 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

496,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Bandfarbe
Orange
Schriftfarbe
nicht zutreffend
Bandlänge
35 m
Breite des Bandes
101 mm
Dicke
0.105 mm
Material
Vinyl
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Fertigstellung
Glanz
Anwendung
Drucker MiniMark
Max. Temperatur
75
Min. Umgebungstemperatur
-20