Eriks
BRADY

BRADY Farbband für Globalmark 29mmx30m weiß vinyl

  • ERIKS:23589053
  • Hersteller:113112
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
B-595 haftet auf Materialien mit niedrigerOberflächenspannung, bspw. auf PVC-Rohren und -Schläuchen, schmelz-geblasenen Behältnissen, ABS-Kunststoffen, pulverbeschichteten Oberflächen und Gegenständen aus recyceltem Kunststoff. B-595 Produkte zeichnen sic
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Bandfarbe
Weiss
Schriftfarbe
nicht zutreffend
Bandlänge
30 m
Breite des Bandes
29 mm
Material
Vinyl
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Fertigstellung
Glanz
Anwendung
Drucker GlobalMark
Max. Temperatur
82
Min. Umgebungstemperatur
-40