188,83 €/ Stückexkl. MwSt
220,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BRADY |
Bandfarbe | Blau |
Schriftfarbe | nicht zutreffend |
Bandlänge | 30 m |
Breite des Bandes | 13 mm |
Material | Vinyl |
Art der Beschichtung | Dauerhafter Acrylklebstoff |
Fertigstellung | Glanz |
Anwendung | Drucker GlobalMark |
Max. Temperatur | 82 |
Min. Umgebungstemperatur | -40 |