Eriks
BRADY

BRADY Fahnen- und Winkelschilder - Notausgang, Weiß auf Grün, PIC 358, Rechteckig, Polyvinylchlorid (PVC), 203,00 mm (B) x 403,00 mm (H)

  • ERIKS:14582432
  • Hersteller:253515
Image 1
Für Rettungs- und Brandschutzpiktogramme ist eine Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit von größter Wichtigkeit. Bei einem Unfall oder einem Brand zählt jede Sekunde. Wenn die Hinweise in solch einem Fall nicht genügend sichtbar sind, kann dies zum Verlust von
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY