Eriks
BRADY

BRADY beschreibbarer Gewindemarker, weiß, selbstlaminierend, Vinyl 76x25.4

  • ERIKS:23588661
  • Hersteller:035401
Image 1
Die praktischen Porta-Pack® Hefte gewährleisten, dass Sie für die Kabelkennzeichnung immer ein Etikett zur Hand haben. Der transparente Teil des Etiketts wird vollständig um das Kabel gewickelt und bietet einen selbstlaminierenden Schutz, der beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel ist. Die Etiketten eignen sich für den Einsatz oberhalb oder unterhalb der Erdoberfläche. Die Kennzeichnungsetiketten sind in drei Größen für verschiedene Kennzeichnungsanforderungen erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

54,47 €/ Stückexkl. MwSt

63,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Selbstlaminierendes Vinyl
Länge
76.2 mm
Farbe
Weiß/transparent
Breite
25.4 mm