Eriks
BRADY

BRADY BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker AZERTY, 300 dpi

  • ERIKS:12754294
  • Hersteller:143640
Image 1
BBP™37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker. Visuelle Kennzeichnung in Farbe für einen besseren Arbeitsplatz. Der BBP™37 Etikettendrucker von Brady bietet leistungsstarke Funktionen für den Farbdruck und das Schneiden, mit denen Unternehmen schnell für mehr Sicherheit und höhere Produktivität sorgen können. Mit der einfachen und automatischen Etiketteneinrichtung und dem intuitiven Touchscreen können Sie Schilder nach Bedarf in beliebigen Formen und Farben direkt vor Ort erstellen. Der Drucker wird mit der kostenlosen Brady Workstation Basic Suite geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Schildern und Etiketten beginnen können.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Druckauflösung
16776960 dpi
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Versorgungsspannung
110 - 240
Gewicht
16.33
Mit automatischer Abschaltung
Ja