Eriks
BRADY

BRADY Band für BMP41/BMP51/BMP53 Etikettendrucker, B-595, Schwarz auf Gelb, Vinyl, Glänzend, 9,53 mm (B) x 7,62 m (L)

  • ERIKS:14678497
  • Hersteller:139924
Image 1
B-595 Vinyl haftet auf Materialien mit niedriger Oberflächenspannung, wie zum Beispiel: PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, pulverbeschichtete Oberflächen und Gegenstände aus recyceltem Kunststoff. Darüber hinaus zeichnet sich das B-595 Etikettenmaterial durch seine Haftfestigkeit auf stark strukturierten Oberflächen aus, wie z. B. auf lackierten Betonwänden, bearbeitetem unebenen Holz, strukturierten Kunststoffen und ummantelten Rohren.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Rollenlänge
7.62
Fertigstellung
Glanz