Eriks
BRADY

BRADY B342 schwarz auf weiß 16,38mmx2,1m - Patrone für BMP21

  • ERIKS:12113838
  • Hersteller:110926
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
PermaSleeve Markierer vereinen Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Beständigkeit und Qualität bei der Kabelkennzeichnung. In Verbindung mit dem Drucker BMP21 oder ID PAL sind PermaSleeve Markierer unentbehrlich für Baugesellschaften, bei Wartungsarbe
Zur Liste hinzufügen

86,97 €/ Stückexkl. MwSt

101,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Bandfarbe
Weiss
Schriftfarbe
Schwarz
Bandlänge
2.1 m
Breite des Bandes
16.4 mm
Material
Wärmeschrumpfendes Polyolefin
Fertigstellung
Matt
Anwendung
Drucker BMP21-PLUS, BMP21, IDPAL
Max. Temperatur
130
Min. Umgebungstemperatur
-70