Eriks
BRADY

BRADY B342 schwarz auf weiß 11,15mmx2,1m - Patrone für BMP21

  • ERIKS:12113837
  • Hersteller:110925
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
PermaSleeve Markierer vereinen Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Beständigkeit und Qualität bei der Kabelkennzeichnung. In Verbindung mit dem Drucker BMP21 oder ID PAL sind PermaSleeve Markierer unentbehrlich für Baugesellschaften, bei Wartungsarbe
Zur Liste hinzufügen

78,80 €/ Stückexkl. MwSt

92,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Bandfarbe
Weiss
Schriftfarbe
Schwarz
Bandlänge
2.1 m
Breite des Bandes
11.15 mm
Material
Wärmeschrumpfendes Polyolefin
Fertigstellung
Matt
Anwendung
Drucker BMP21-PLUS, BMP21, IDPAL
Max. Temperatur
130
Min. Umgebungstemperatur
-70