Eriks
BRADY

BRADY Aufkleber '24Volt' - schwarz auf gelb Vinylgewebe 4 Stücke 28x114mm

  • ERIKS:23589582
  • Hersteller:244701
Image 1
Die Risiken in Bezug auf Elektrizität können in zwei Kategorien eingeteilt werden: Einerseits gibt es die persönlichen Risiken (Elektrisierung, Verbrennung) und andererseits die Risiken für die Umgebung (Brand, Explosiongefahr).
Zur Liste hinzufügen

166,47 €/ Stückexkl. MwSt

194,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Dicke
0.223 mm
Material
Vinylgewebe
Art der Beschichtung
Wiederablösbarer Klebstoff auf Gummibasis
Fertigstellung
Matt
Max. Temperatur
80
Höhe
28 mm
Farbe
Gelb / Schwarz
Form
Rechteck
Breite
114 mm