Eriks
BRADY

BRADY Adsorbierende Mehrzwecktücher, 40x50cm, 158L

  • ERIKS:13614370
  • Hersteller:813813
Image 1
GP200-M ist ein 1-lagiges, graues, leichtes, verschweißtes, perforiertes und universell einsetzbares Tuch zum Absorbieren von industriellen Flüssigkeiten wie Ölen, Wasser sowie Kühl- und Lösungsmitteln. Absorbiert das bis zu 18-fache des Eigengewichts. Dank der MAXX Technologie kann mit weniger Material mehr Flüssigkeit absorbiert werden, was zu niedrigen Entsorgungskosten führt. Die außergewöhnliche Oberflächenausführung sorgt für eine höhere Abriebfestigkeit und weitgehende Fusselfreiheit. Zur bequemen Handhabung und Lagerung in einem Karton verpackt. Ideal für Industrieanwendungen, wo geringe Kosten und hohes Sorptionsvermögen gefragt sind.
Zur Liste hinzufügen

137,90 €/ pro Boxexkl. MwSt

161,34 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY