Eriks
BRADY

BRADY 5 Vorhängeschlossbügel "NICHT BEDIENEN' - beschriftbar

  • ERIKS:23590444
  • Hersteller:265392
Image 1
Diese beschriftbaren Schließbügel sind eine Kombination aus Lockout und Tagout und ermöglichen es einem einzelnen Mitarbeiter, Gerätschaften abzusperren und zu warten, ohne das separate Schließbügel und Anhänger erforderlich sind. Die Etiketten können mit Permanentmarker oder Filzstift beschrieben werden
Zur Liste hinzufügen

124,26 €/ Paketexkl. MwSt

145,38 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Höhe
184.1 mm
Breite
76.2 mm
Material
Aluminiumlegiert, eloxiert