Eriks
BOTT

BOTT Lochplatte 1981x457mm anthrazit-grau RAL7016

  • ERIKS:12322543
Image 1
perfo®-Lochplatte RAL 7016 anthrazit

perfo-Lochplatte
•     Symmetrisch perforierte Vollblech-Fachböden
Verstärkte Rückenprofile.
Perforation 9,2x9,2 mm, Lochabstand 38 mm.
Der Lochabstand wird auch beim Einbau mehrerer Platten übereinander beibehalten.


Umweltfreundlicher Lack
Puderbeschichtung in verschiedenen Farben.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar!

Zur Liste hinzufügen

222,44 €/ Stückexkl. MwSt

260,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOTT
Breite
1981 mm
Höhe
457 mm
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7,016