Eriks
BOSCH

BOSCH Winkelschleifer GWS 19-125 CI - doos

  • ERIKS:13176126
  • Hersteller:0 601 79N 002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH
Nennleistungsaufnahme
1900 W
Leerlaufdrehzahl
11500 rpm
Max. Scheibendurchmesser
125 mm
Totmannschalter
Nein
Werkzeugaufnahme
M 14
Maschinengewicht
2.4 kg