Eriks
BOSCH

BOSCH Winkelschleifer GWS 17-125 PS

  • ERIKS:14523239
  • Hersteller:0 601 7D1 300
Image 1
Der Bosch Professional GWS 17-125 PS ist mit einem leistungsstarken Motor und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie dem PROtection-Schalter und KickBack Control ausgestattet. Diese Funktionen sind unerlässlich, um schwere Schleifarbeiten sicher und effizient durchzuführen.

Ausgezeichnete Sicherheitsmerkmale mit PROtection-Schalter und KickBack Control.
Schneller Zubehörwechsel dank der SDS-Schnellspannmutter.
Verbesserter Staubschutz für eine längere Lebensdauer der Maschine.
Ergonomisches Design für komfortablen und langlebigen Einsatz.
Geeignet für den professionellen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

Technische Daten

Nennleistungsaufnahme: 1.700 W
Leerlaufdrehzahl: 2.800 - 11.500 min-1
Gewinde der Schleifwelle: M14
Scheibendurchmesser: 125 mm
Bohrung, Ø: 22,23 mm
Gewicht: 2,2 kg
Schalter: PROtection-Schalter
Schwingungsemissionswert ah: 5,5 m/s²
Schalldruckpegel: 94 dB(A)
Schallleistungspegel: 102 dB(A)

Umfang der Lieferung

1 Stück Bosch Professional GWS 17-125 PS Winkelschleifer 125mm 1700W
1 Stück Zusatzhandgriff Vibration Control (2608900000)
1 Stück Schutzhaube (1605510365)
1 Stück Trennschutzhaube mit Clip Metall (2608000756)
1 Stück Schraubenschlüssel (1607950043)
1 Stück Aufnahmeflansch (1605703099)
1 Stück Spannmutter (1603340040)
1 Stück Staubfilter (2608000824)
Zur Liste hinzufügen

254,40 €/ Stückexkl. MwSt

297,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH