Stichsägeblatt-Set
MultiMaterial
Ausführung: Lieferung in SB-Kunststoffbox.
Inhalt:
1 x T 367 XHM für Holz, Gesamtlänge 132 mm, Zahnteilung 3,5–5 mm
3 x T 121 BF für Metall, Gesamtlänge 92 mm, Zahnteilung 2
3 x T 345 XF für Holz mit Metall, Gesamtlänge 132 mm, Zahnteilung 2,4–5
4 x T 101 BF für Holz, Gesamtlänge 100 mm, Zahnteilung 2,7 mm
4 x T 144 DP für Holz, Gesamtlänge 100 mm, Zahnteilung 4 mm