Eriks
BOSCH

BOSCH Stichsäge GST 160 CE 5 stück accessoires set L-BOXX

  • ERIKS:12558640
  • Hersteller:0 601 517 000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

348,48 €/ Stückexkl. MwSt

407,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH
Nennleistungsaufnahme
800 W
Hub
26 mm
Leerlaufhubzahl
800 - 3000
Schnitttiefe in Holz
160 mm
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²
10 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²
20 mm
Maschinengewicht
2.2 kg