.jpg&w=1536&q=80)
345,60 €/ Stückexkl. MwSt
404,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH |
Nennleistungsaufnahme | 800 W |
Hub | 26 mm |
Leerlaufhubzahl | 800 - 3000 |
Schnitttiefe in Holz | 160 mm |
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm² | 10 mm |
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm² | 20 mm |
Maschinengewicht | 2.3 kg |