Eriks
BOSCH

BOSCH Schlagbohrschrauber GSB 36 VE-2-LI (2x4,0 Ah LI-Ion+ AL1860 CV) L-BOXX

  • ERIKS:12558629
  • Hersteller:0 601 9C1 100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH
Max. Drehmoment
100 / 60 Nm
Max. Schlagzahl
27,000
Bohrfutter-Spannweite
von 1.5 bis 13 mm
Akkukapazität
4 A·h
Nennspannung
36 V
Bohrdurchmesser Stahl
16 mm
Bohrdurchmesser Holz
102 mm
Leerlaufdrehzahl
0 - 420 / 0 - 1800 rpm