937,92 €/ Stückexkl. MwSt
1.097,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH |
Nennleistungsaufnahme | 500 W |
Max. Anzahl Schläge pro Minute | 2,400 |
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² | 2.8 mm |
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm² | 2.2 mm |
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm² | 1.9 mm |
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm² | 3.5 mm |
Maschinengewicht | 2.7 kg |