Eriks
BOSCH

BOSCH Neigungsmesser GAM 220 MF

  • ERIKS:12734527
  • Hersteller:0 601 076 600
Image 1

  • Schnelle Berechnung und Übertragung von Winkeln durch Speicherfunktion für häufig verwendete Winkelmaße
  • Automatische Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln ohne weitere Hilfsmittel
  • Optimale Ablesbarkeit durch die drehbare, beleuchtete Anzeige
  • Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses per Tastendruck
  • Präzise Winkelübertragung durch mechanische Feststellschraube
  • Robuste und kompakte Bauweise mit IP 54 Schutz
  • Keine Kalibrierung erforderlich
Zur Liste hinzufügen

215,04 €/ Stückexkl. MwSt

251,60 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH